Beli seal tape teflon tape di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIGID+ PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Mulai

    Rp9.900

    RIGID+ PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    RIGID P.T.F.E SEAL TAPETerbuat dari 100% material PTFE (polytetrafluoroethylene) . Seal tape RIGID membantu mencegah kebocoran pada sambungan pipa atau fitting pipa.
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Thickness (mm): 0.075
    • Pull Force (MPa): ≥ 8
  2. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  3. air PTFE Pipe Thread Seal Tape Faucet (PTFE Tape Kran)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.900

    air PTFE Pipe Thread Seal Tape Faucet (PTFE Tape Kran)
    Deskripsi:
    AIR Seal Tape - Seltip / Isolasi Drat Pipa Kran PTFE Kuning 12 Meter- Seal tape kuning merk AIR- PTFE Material- Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran
    atribut:
    • Density (g/cm³): 0.3
    • Diameter (mm): 360
    • Material: PTFE
    • Tape Length (m): 12
    • Tape Width (mm): 12
  4. Non Brand Tape Sealing PTFE Heatproof (Isolasi Teflon)
    Mulai

    Rp379.900

    Non Brand Tape Sealing PTFE Heatproof (Isolasi Teflon)
    Deskripsi:
    Kegunaan umum Lakban Teflon, digunakan untuk menyegel air, udara, gas agar tidak bocor melalui koneksi yang tidak memiliki segel karet bawaan. Lakban Teflon / PTFE Sealing Tape sangat serbaguna dan dapat digunakan pada suhu mulai dari -270 °C hingga 260 °C.
    atribut:
    • Heat Resistant: Yes
    • Fire Resistant: Yes
    • Color: Brown
  5. Non Brand Tape Sealing PTFE Heatproof (Isolasi Teflon)
    Mulai

    Rp129.900

    Non Brand Tape Sealing PTFE Heatproof (Isolasi Teflon)
    Deskripsi:
    Kegunaan umum Lakban Teflon, digunakan untuk menyegel air, udara, gas agar tidak bocor melalui koneksi yang tidak memiliki segel karet bawaan. Lakban Teflon / PTFE Sealing Tape sangat serbaguna dan dapat digunakan pada suhu mulai dari -270 °C hingga 260 °C.
    atribut:
    • Heat Resistant: Yes
    • Fire Resistant: Yes
    • Size (mmxm): 15x10
    • Color: Brown
  6. Sibiru Seal Tape
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.900

  7. air PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Ulir)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

    air PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Ulir)
    Deskripsi:
    PTFE Material.Density: 0.35 g/cm3.Panjang x lebar x tebal: 12 m x 12 mm x 0.075 mm.Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran.
    atribut:
    • Material: PTFE
    • Color: Yellow
  8. HOKI Tape Teflon Heat Resistant Insulation Tape (Lakban Isolasi Tahan Panas)
    Mulai

    Rp439.900

    HOKI Tape Teflon Heat Resistant Insulation Tape (Lakban Isolasi Tahan Panas)
    atribut:
    • Color: Brown
    • Length (m): 10
    • Maximum Temperature Resistance (°C): 300
    • Thickness (micron): 160
  9. TRUSCO Seal Tape T Series (Selotip Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    TRUSCO Seal Tape T Series (Selotip Pipa)
    atribut:
    • Color: White
    • Thickness (mm): 0.1
    • Finishing Material: Base Material: Fluorine Resin
  10. NITTO Lakban Fiberglass Fluoroplastic Impregnated, Nitoflon No.973Ul-S (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    NITTO Lakban Fiberglass Fluoroplastic Impregnated, Nitoflon No.973Ul-S (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Material: Base material:Fluorine resin (PTFE) + Impregnated glass cloth, Adhesive:Silicone
    • Color: Dark brown
    • Tape Thickness (mm): 0.13
    • Operating Temperature Range (°C): -60 to 200
    • Specification: UL Standard product
    • Tape Length (m): 10
  11. NACHI TAPE Electrical Tape (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    NACHI TAPE Electrical Tape (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    atribut:
    • Size (inch): 3/4
    • Length (m): 20
    • Color: Black
  12. PRIMA KUAS Paint Brush Economical Oke (Kuas Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp12.900

    PRIMA KUAS Paint Brush Economical Oke (Kuas Cat)
    Deskripsi:
    Kuas harga ekonomis dengan bulu berwarna putih, lurus, dan tidak mudah rontok sewaktu digunakan sehingga menghasilkan pengecatan yang baik.Note : Box isi 12 Pcs - 1" | P : 19, L : 7, T : 6.5 cm | GW 284 Gr - 1 1/2" | P : 20, L : 7.5, T : 6.5 cm | GW 364 Gr - 2" | P : 21, L : 9, T : 7 cm | GW 444 Gr- 2 1/2" | P : 22, L : 11, T : 7.5 | GW 582 Gr- 3" | P : 22, L : 13, T : 8 cm | GW 702 Gr- 4" | P : 24, L : 17, T : 8 cm | GW 1.01 Kg
  13. NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    98% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp8.900

  14. NITTO Nitoflon Adhesive Tape (Glass Cloth Coating)
    Mulai

    Rp849.900

    NITTO Nitoflon Adhesive Tape (Glass Cloth Coating)
    atribut:
    • Material: Base material:Fluorine resin (PTFE) + Impregnated glass cloth, Adhesive:Silicone
    • Color: Dark brown
    • Width (mm): 100
    • Length (m): 10
    • Thickness (mm): 0.13
    • Working Temperature Range: -60 to 200degrees
    • Specification: UL Standard product
    • Purpose of Use: Wrapping for lamination roll release type. Heat-resistant release type for heat sealing.
  15. CHUKOH FLO PTFE Adhesive Tape
    47%
    Mulai

    Rp159.900

    CHUKOH FLO PTFE Adhesive Tape
    Deskripsi:
    -A heat resistance improving type which is continuously usable at 250°C.-Heat resistant releasing in high temperature at the spot of heat-seal pressure-bonding.-Glass Cloth Coating.
  16. NITTO Fluoroplastic Adhesive Tape, Nitoflon No. 903Ul (Cello Tape)
    65%
    Mulai

    Rp109.900

    NITTO Fluoroplastic Adhesive Tape, Nitoflon No. 903Ul (Cello Tape)
    atribut:
    • Material: Base material:Fluorine resin (PTFE), Adhesive:Silicone
    • Color: Gray
    • Length (m): 10
    • Specification: UL Standard product
  17. Jason Thread Seal Tape (Selotip Pipa)
    Mulai

    Rp3.900

    Jason Thread Seal Tape (Selotip Pipa)
    atribut:
    • Material: High Quality
  18. Wasser PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Mulai

    Rp19.900

    Wasser PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    atribut:
    • Material: High Quality Brass
    • Shell Protection Level (V): 10
Daftar Harga seal tape teflon tape Terbaru October 2026
RIGID+ PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Rp9.900
KAKUDAI Teflon TapeRp39.900
Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Rp5.900
air PTFE Pipe Thread Seal Tape Faucet (PTFE Tape Kran)Rp4.900
Non Brand Tape Sealing PTFE Heatproof (Isolasi Teflon)Rp379.900
Non Brand Tape Sealing PTFE Heatproof (Isolasi Teflon)Rp129.900
Sibiru Seal TapeRp3.900
air PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Ulir)Rp14.900
HOKI Tape Teflon Heat Resistant Insulation Tape (Lakban Isolasi Tahan Panas)Rp439.900
TRUSCO Seal Tape T Series (Selotip Pipa)Rp23.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)